適合36(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)
質量(g)347(C29KD)
L141.5
L232
F67
ΦD58.7
E61
L311
温度範囲(℃)-20〜90
ΦA45.5
接続ねじ2-1/8-16UN-2B
表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
ΦC63
締付トルク(N・m)8.0〜10.0(C29KD)
ケーブル外径(Φmm)24(最大挿入できるケーブル)、20(最小 挿入できるケーブル)
環境RoHS10物質対応
主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
特性IP67、耐振動(緩み止め付)
パッキン枠番:24