適合28(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)
質量(g)380(C29KD)
L134.5
L234
F74
ΦD46.1
E59
L310
温度範囲(℃)-20〜90
ΦA50.1
接続ねじ1-5/8-18UNEF-2B
表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
ΦC49
締付トルク(N・m)8.0〜10.0(C29KD)
ケーブル外径(Φmm)28(最大挿入できるケーブル)、24(最小 挿入できるケーブル)
環境RoHS10物質対応
主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
特性IP67、耐振動(緩み止め付)
パッキン枠番:28