ケイグランド用90゜カップ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合36(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ) 注文コード74744656 品番C29KD 2836
参考基準価格(税別)¥4,880 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は適合など12種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルをバックシェルなしのMS コネクタに接続したとき、放水仕様にするためのカップリングです。
MSコネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モーターレンチ(スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。
MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。

適合36(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ) 質量(g)488(C29KD) L141.5 L234 F74 ΦD58.7 E65 L311 温度範囲(℃)-20〜90 ΦA50.1 接続ねじ2-1/8-16UN-2B 表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ) ΦC63 締付トルク(N・m)8.0〜10.0(C29KD) ケーブル外径(Φmm)28(最大挿入できるケーブル)、24(最小 挿入できるケーブル) 環境RoHS10物質対応 主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2) 特性IP67、耐振動(緩み止め付) パッキン枠番:28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする