ケイグランド用カップ C2型

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合32(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ) 注文コード74744778 品番C2KD 3632
参考基準価格(税別)¥3,220 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は適合など7種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルをバックシェルなしのMS コネクタに接続したとき、放水仕様にするためのカップリングです。
MSコネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モーターレンチ(スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。
MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。

適合32(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ) 質量(g)338(C29KD) L139.5 L237 F- ΦD52.4 E- L310 温度範囲(℃)-20〜90 ΦA60.5 接続ねじ1-7/8-16UN-2B 表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ) ΦC- 締付トルク(N・m)5.0〜7.0(C2KD) ケーブル外径(Φmm)36(最大挿入できるケーブル)、32(最小 挿入できるケーブル) 環境RoHS10物質対応 主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2) 特性IP67、耐振動(緩み止め付) パッキン枠番:36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする