ケイグランド用カップ C2型

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74744787 品番 C2KM 1616
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

ケーブルをバックシェル付きのMS コネクタに接続したとき、防水仕様にするためのカップリングです。
MSコネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モーターレンチ(スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。
MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。

適合16/16S(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ) BΦ26.6 L112.8 L229 L39.5 温度範囲(℃)-20〜90 ΦA33.4 外径(Φmm)16(最大 挿入できるケーブル) 接続ねじ7/8-20UNEF-2B 表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ) 締付トルク(N・m)2.0〜4.0 質量(g/個)55 ケーブル外径(Φmm)12(最小 挿入できる) 環境RoHS10物質対応 主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2) 特性IP67、耐振動(緩み止め付) パッキン枠番:16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする