適合16/16S(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)
BΦ23.3
L126.5
L236
F47
E46
L37.5
GΦ29
L47.5
温度範囲(℃)-20〜90
ΦA24.6
接続ねじ7/8-20UNEF-2B
ΦC26
締付トルク(N・m)4.0〜6.0
難燃性UL94V2
質量(g/個)27
ケーブル外径(Φmm)8(最大挿入できるケーブル)、4(最小 挿入できるケーブル)
環境RoHS10物質対応
主材質PA66
色調ライトグレー
特性IP67、耐振動(緩み止め付)、耐油
パッキン枠番:8