適合14S(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)
BΦ27.5
L126.5
L235
F49
E48
L37
GΦ26.8
L47.5
温度範囲(℃)-20〜90
ΦA30
接続ねじ3/4-20UNEF-2B
ΦC23.8
締付トルク(N・m)0.8〜1.0
難燃性UL94V2
質量(g/個)31
ケーブル外径(Φmm)12(最大挿入できるケーブル)、8(最小 挿入できるケーブル)
環境RoHS10物質対応
主材質PA66
色調ライトグレー
特性IP67、耐振動(緩み止め付)、耐油
パッキン枠番:12