適合28(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)
BΦ46.5
L134
L240
F62
E64
L310
GΦ49.9
L410
温度範囲(℃)-20〜90
ΦA48
接続ねじ1-5/8-18UNEF-2B
ΦC46.9
締付トルク(N・m)7.0〜10.0
難燃性UL94V2
質量(g/個)87
ケーブル外径(Φmm)24(最大挿入できるケーブル)、20(最小 挿入できるケーブル)
環境RoHS10物質対応
主材質PA66
色調ライトグレー
特性IP67、耐振動(緩み止め付)、耐油
パッキン枠番:24