適合24(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)
BΦ52.9
L134
L243
F70
E69
L310
GΦ43.6
L410
温度範囲(℃)-20〜90
ΦA53.5
接続ねじ1-3/8-18UNEF-2B
ΦC40.6
締付トルク(N・m)4.0〜6.0
難燃性UL94V2
質量(g/個)95
ケーブル外径(Φmm)28(最大挿入できるケーブル)、24(最小 挿入できるケーブル)
環境RoHS10物質対応
主材質PA66
色調ライトグレー
特性IP67、耐振動(緩み止め付)、耐油
パッキン枠番:28