適合32(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)
BΦ57.1
L134
L245
F72
E69
L310
GΦ56.3
L410
温度範囲(℃)-20〜90
ΦA58.9
接続ねじ1-7/8-16UN-2B
ΦC53.3
締付トルク(N・m)7.0〜10.0
難燃性UL94V2
質量(g/個)130
ケーブル外径(Φmm)32(最大挿入できるケーブル)、28(最小 挿入できるケーブル)
環境RoHS10物質対応
主材質PA66
色調ライトグレー
特性IP67、耐振動(緩み止め付)、耐油
パッキン枠番:32