適合36(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)
BΦ57.1
L139
L245
F72
E74
L311
GΦ62.3
L412
温度範囲(℃)-20〜90
ΦA58.9
接続ねじ2-1/8-16UN-2B
ΦC59.5
締付トルク(N・m)7.0〜10.0
難燃性UL94V2
質量(g/個)135
ケーブル外径(Φmm)32(最大挿入できるケーブル)、28(最小 挿入できるケーブル)
環境RoHS10物質対応
主材質PA66
色調ライトグレー
特性IP67、耐振動(緩み止め付)、耐油
パッキン枠番:32