適合18(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)
BΦ40.2
L128.5
L239
F58
E54
L37.5
GΦ32.7
L47.5
温度範囲(℃)-20〜90
ΦA42
接続ねじ1-20UNEF-2B
ΦC29.7
締付トルク(N・m)2.0〜4.0
難燃性UL94V2
質量(g/個)37
ケーブル外径(Φmm)20(最大挿入できるケーブル)、16(最小 挿入できるケーブル)
環境ハロゲンフリー
主材質PA66
色調ライトグレー
特性IP67、耐振動(緩み止め付)、耐油
パッキン枠番:20