カップリング MSコネクタ用

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合24(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ) 注文コード74745846 品番E2KD 2024
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は適合など31種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルをバックシェルなしのMSコネクタに接続したとき、防水仕様にするためのカップリングです。
MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合はアルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT 68Aを推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付けすぎにはご注意下さい。
色調は、ライトグレー色のみです。
MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。

適合24(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ) BΦ40.2 L134 L239 F58 E60 L310 GΦ43.6 L410 温度範囲(℃)-20〜90 ΦA42 接続ねじ1-3/8-18UNEF-2B ΦC40.6 締付トルク(N・m)2.0〜4.0 難燃性UL94V2 質量(g/個)44 ケーブル外径(Φmm)20(最大挿入できるケーブル)、16(最小 挿入できるケーブル) 環境ハロゲンフリー 主材質PA66 色調ライトグレー 特性IP67、耐振動(緩み止め付)、耐油 パッキン枠番:20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする