適合36(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)
BΦ46.5
L139
L240
F62
E69
L311
GΦ62.5
L412
温度範囲(℃)-20〜90
ΦA48
接続ねじ2-1/8-16UN-2B
ΦC59.5
締付トルク(N・m)5.0〜7.0
難燃性UL94V2
質量(g/個)58
ケーブル外径(Φmm)24(最大挿入できるケーブル)、20(最小 挿入できるケーブル)
環境ハロゲンフリー
主材質PA66
色調ライトグレー
特性IP67、耐振動(緩み止め付)、耐油
パッキン枠番:24