カップリング MSコネクタ用

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合32(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ) 注文コード74745889 品番E2KD 2832
参考基準価格(税別)¥1,690 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は適合など31種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルをバックシェルなしのMSコネクタに接続したとき、防水仕様にするためのカップリングです。
MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合はアルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT 68Aを推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付けすぎにはご注意下さい。
色調は、ライトグレー色のみです。
MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。

適合32(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ) BΦ52.9 L134 L243 F70 E69 L310 GΦ56.3 L410 温度範囲(℃)-20〜90 ΦA53.5 接続ねじ1-7/8-16UN-2B ΦC53.3 締付トルク(N・m)5.0〜7.0 難燃性UL94V2 質量(g/個)67 ケーブル外径(Φmm)28(最大挿入できるケーブル)、24(最小 挿入できるケーブル) 環境ハロゲンフリー 主材質PA66 色調ライトグレー 特性IP67、耐油、耐振動(緩み止め付) パッキン枠番:28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする