ケイフレ90MSコンビカップ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74749355 品番KM90HKD121010
参考基準価格(税別)¥2,360 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

ケイフレックスをバックシェルなしMSコネクタに接続し、しかもケーブルをグランドするコンビネーションカップリングです。
複数本のケーブルをグランドするカップリングもご用意できます。お問合せ下さい。
MSコネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。
表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KIを表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。
ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10は500N(JIS C8461-23の分類コードは3ミディアム)、#12〜54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。
MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。

F68 L37.5 温度範囲(℃)-20〜90 ΦA30.4 接続ねじ9/16-24UNEF-2B 表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ) ΦC20.2 適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】8〜10 締付トルク(N・m)【KM90HKD】5.0〜6.0 環境RoHS10物質対応 主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2) 特性IP67 接続対象【MSコネクタ/シェルサイズ】10SL、【ケイフレックス】※12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする