ケイフレ用防水ねじなしカップ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74751209 品番KMKE10
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

防水仕様KMKI,KMKE に使用している防水シール付トルク小ねじは単品で販売しております。商品分類名「サンパーツ」361 頁のGLPA563 をご参照下さい。
非防水仕様KMK2I,KMK2E に使用しているトルク小ねじは単品で販売しております。商品分類名「サンパーツ」361 頁のSPPA409 をご参照下さい。

温度範囲(℃)-20〜90 表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ) 環境RoHS6物質対応 主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2) 特性IP65 接続対象【電線管/ねじなし/薄鋼電線管】E19/C19、【電線管/ケイフレックス】※10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする