三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用カップリング
ケイフレックス用コンビカップ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74751385
品番
KMKT92
参考基準価格(税別)
¥11,380
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
L1
28
L2
45
Φd
88.5
L3
28
温度範囲(℃)
-20〜90
ΦA
123.8
表面処理
電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】85
寸法B(Φmm)
117.7
質量(g/個)
1083
寸法I(Φmm)
86.4
環境
RoHS10物質対応
主材質
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
特性
ケイフレックスIP67
接続対象
【電線管/RSC電線管】37623、【電線管/ケイフレックス】※92