サンフレキROBO90中継カップ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74755436 品番 N29C20
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

サンフレキROBO 相互を90°曲げて接続し、しかもカップリングを支持板(厚さ6mm)に固定するカップリングです。
サンフレキROBO とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2 ライト)です。

L142 F45 Φd14.7 径(Φmm)【ノックアウト】22 E25 温度範囲(℃)-20〜90 ΦA34.4 接続ねじG1/2 ΦC28.8 適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】14 難燃性UL94V2 質量(g/個)37 環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応 主材質PA66 色調黒色 特性耐油、耐振動(緩み止め付) 接続対象【サンフレキROBO】NS20/NP20/NF20/NFX20 IP等級IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする