サンフレキROBO90中継カップ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74755470 品番 N29C40
参考基準価格(税別)¥4,740 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

サンフレキROBO 相互を90°曲げて接続し、しかもカップリングを支持板(厚さ6mm)に固定するカップリングです。
サンフレキROBO とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2 ライト)です。

L154 F62 Φd33.7 径(Φmm)【ノックアウト】43 E36 温度範囲(℃)-20〜90 ΦA57.3 接続ねじG1-1/4 ΦC56 適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】33 難燃性UL94V2 質量(g/個)133 環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応 主材質PA66 色調黒色 特性耐油、耐振動(緩み止め付) 接続対象【サンフレキROBO】NS40/NP40/NF40/NFX40 IP等級IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする