サンフレキ90゜コンビカップ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74755515 品番N29HKD201218
参考基準価格(税別)¥4,220 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

サンフレキROBO をバックシェルなしコネクタに接続するためのカップリングです。
サンフレキROBO#16〜#32 とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23 分類コードは2 ライト)です。
MS コネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合は、アルミたて型モータレンチ (スーパーツール製品番MFT 68A を推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付すぎにはご注意下さい。
MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。

F72 ΦD32.7 L47.5 温度範囲(℃)-20〜90 ΦA34.4 接続ねじ1-20UNEF-2B 適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】8〜12 締付トルク(N・m)【N29HKD】2.0〜4.0 難燃性UL94V2 環境RoHS10物質対応 主材質PA66 色調黒色 特性耐油、耐振動(緩み止め付) 接続対象【MSコネクタ/シェルサイズ】18、【サンフレキROBO】NS20/NP20/NF20/NFX20 IP等級IP65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする