サンフレキ90゜コンビカップ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74755628 品番N29KD1618LG
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

サンフレキROBOをバックシェルなしMSコネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。
MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合はアルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付すぎにご注意下さい。
サンフレキROBO#16〜#63とカップリングの引張力は250N(JIS C8461-23の分類コードは2ライト)です。
MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。

L122.5 L227 F41 ΦD32.7 E50 L37.5 L47.5 温度範囲(℃)-20〜90 ΦA29.9 接続ねじ1-20UNEF-2B ΦC29.7 締付トルク(N・m)4.0〜6.0 寸法B(Φmm)29.9 難燃性UL94V2 質量(g/個)23 環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応 主材質PA66 色調黒色 特性耐油 接続対象【MSコネクタ/シェルサイズ】18、【サンフレキROBO】NS16/NP16/NF16/NFX16 IP等級IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする