サンフレキROBOをバックシェルなしMSコネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。 MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合はアルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付すぎにご注意下さい。 サンフレキROBO#16〜#63とカップリングの引張力は250N(JIS C8461-23の分類コードは2ライト)です。 MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。