サンフレキROBO用コンビカップ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74756380 品番N2HKM201220
参考基準価格(税別)¥2,660 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

サンフレキROBO をバックシェル付きMS コネクタに接続するためのカップリングです。
サンフレキROBO#16〜#40 とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23 分類コードは2 ライト)です。
MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合は、アルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT 68A を推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付すぎにはご注意下さい。
MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。

L19 L259 L39 温度範囲(℃)-20〜90 ΦA34.4 接続ねじ1-3/16-18UNEF-2B ΦC35 適合ケーブル外径(Φmm)【挿入】8〜12 締付トルク(N・m)【N2HKM】2.0〜4.0 難燃性UL94V2 環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応 主材質PA66 色調黒色 特性耐油、耐振動(緩み止め付) 接続対象【MSコネクタ/シェルサイズ】20/22、【サンフレキROBO】NS20/NP20/NF20/NFX20 IP等級IP65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする