サンフレキROBO をバックシェル付きMS コネクタに接続するためのカップリングです。 サンフレキROBO#16〜#40 とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23 分類コードは2 ライト)です。 MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合は、アルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT 68A を推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付すぎにはご注意下さい。 MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。