L122.5
L232
F51
ΦD36.5
E55
L37.5
L47.5
温度範囲(℃)-20〜90
ΦA40.8
接続ねじ1-1/8-18UNEF-2B
ΦC33.5
締付トルク(N・m)2.0〜4.0
寸法B(Φmm)40.8
難燃性UL94V2
質量(g/個)30
環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応
主材質PA66
色調黒色
特性耐油、耐振動(緩み止め付)
接続対象【MSコネクタ/シェルサイズ】20、【サンフレキROBO】NS25/NP25/NF25/NFX25
IP等級IP67