三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用カップリング
サンフレキROBO用コンビカップ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74756791
品番
N2KG12LG
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
サンフレキROBO をねじ付き電線管に接続するためのカップリングです。
サンフレキROBO#16〜#63 とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23 の分類コードは2 ライト)です。
L1
14
L2
27
Φd
8.1
温度範囲(℃)
-20〜90
ΦA
25.5
接続ねじ
【 呼び】CTG16、【ΦS2】19
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入】7
寸法B(Φmm)
29.9
難燃性
UL94V2
質量(g/個)
10
環境
ハロゲンフリー、RoHS10物質対応
主材質
PA66
色調
黒色、ライトグレー
特性
耐油、耐振動(緩み止め付)
接続対象
【サンフレキROBO】NS12/NP12/NF12/NFX12
IP等級
【サンフレキ】IP67