サンフレキROBO用コンビカップ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74756800 品番 N2KG63LG
参考基準価格(税別)¥4,180 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

サンフレキROBO をねじ付き電線管に接続するためのカップリングです。
サンフレキROBO#16〜#63 とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23 の分類コードは2 ライト)です。

L120 L241 Φd54.6 温度範囲(℃)-20〜90 ΦA80.9 接続ねじ【 呼び】CTG54、【ΦS2】57.1 適合ケーブル外径(Φmm)【挿入】54 寸法B(Φmm)80.9 難燃性UL94V2 質量(g/個)91 環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応 主材質PA66 色調黒色、ライトグレー 特性耐油、耐振動(緩み止め付) 接続対象【サンフレキROBO】NS63/NP63/NF63/NFX63 IP等級【サンフレキ】IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする