プリカ用ストレートカップ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20個) 注文コード 74758769 品番 PC15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

プリカチューブ相互を接続するためのねじ込み式のカップリングです。
プリカチューブとカップリングの引張力は500N(JIS C 8461-22の分類コードは3ミディアム)です。
JIS C 8461-1 による分類コード:X355X13023X0

L30 ΦD22.3 温度範囲(℃)-45〜150 表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ) 適合ケーブル外径(Φmm)【挿入】13 質量(g/個)10 環境RoHS10物質対応 主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2) 特性非防水 接続対象【プリカチューブ】PZ15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする