カップリング用プラグ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード74759460 品番RP3OC25
参考基準価格(税別)¥2,760 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

鋼製電線管のカップリング用の合成樹脂製プラグです。
コンクリートの壁にカップリングを埋設し、カップリング止めにするとき、仮枠にプラグを接しさせて使用します。

取付可能対象【カップリング】C 25 材質PE L110 L212 温度範囲(℃)-50〜100 ΦA30 取付ねじ【ΦS1】25.4、【呼び】CTC25 質量(g/個)3 環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応 色調黒色 IP等級IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする