三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用カップリング
カップリング用プラグ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74759469
品番
RP3OC31
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
鋼製電線管のカップリング用の合成樹脂製プラグです。
コンクリートの壁にカップリングを埋設し、カップリング止めにするとき、仮枠にプラグを接しさせて使用します。
取付可能対象
【カップリング】C 31
材質
PE
L1
10.5
L2
12.5
温度範囲(℃)
-50〜100
ΦA
36
取付ねじ
【ΦS1】31.8、【呼び】CTC31
質量(g/個)
5
環境
ハロゲンフリー、RoHS10物質対応
色調
黒色
IP等級
IP67