三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用カップリング
薄鋼電線管用ねじなしキャップ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74759530
品番
RQE19
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
電線管用のZDC製小ねじ止め式キャップです。
このキャップは、ケーブル用電線管配管にご使用下さい。
取付可能対象
【ねじなし/薄鋼電線管】E19/C19
L
19
H
20
ΦD
25.2
温度範囲(℃)
-50〜150
表面処理
電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
質量(g/個)
31
環境
RoHS10物質対応
主材質
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
特性
非防水