プリカ用ユニオンコンビカップ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74760361 品番UKC15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

プリカチューブとねじ付き鋼製電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。
プリカチューブの接続はユニオン式、鋼製電線管の接続は、ねじ込み式です。
プリカチューブとカップリングの引張力は500N(JIS C 8461-22の分類コードは3ミディアム)です。
JIS C 8461-1による分類コード:X355X13023X0

L114 L226 温度範囲(℃)-45〜150 ΦA35.3 表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ) 適合ケーブル外径(Φmm)【挿入】13 質量(g/個)90 環境RoHS10物質対応 主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2) 特性非防水 接続対象【電線管/プリカチューブ】PZ15、【電線管/厚鋼電線管/ねじ呼び】CTC19、【電線管/厚鋼電線管/呼び】C19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする