画像準備中

SUS防水プリカねじ無カップ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74760537 品番WKIL63
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

表中のΦA、L1 及びL2 は WKYL(ねじ接続形)/WKQL(ねじなし接続形)の図をご参照下さい。

L146.9 L240 ΦA90 質量(g/個)1000 接続対象【電線管/ステンレスプリカ】PSC63、【電線管/厚鋼電線管】G54 IP等級IP65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする