三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用カップリング
SUS防水プリカねじ無カップ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74760546
品番
WKIL76
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
表中のΦA、L1 及びL2 は WKYL(ねじ接続形)/WKQL(ねじなし接続形)の図をご参照下さい。
L1
47.9
L2
41
ΦA
106
質量(g/個)
1200
接続対象
【電線管/ステンレスプリカ】PSC76、【電線管/厚鋼電線管】G70
IP等級
IP65