防水プリカ用コンビカップ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74760580 品番WUG15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

防水プリカとねじ付き鋼製電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。
プリカチューブの接続は、ユニオン式です。
鋼製電線管の接続は、ねじ込み式です。
プリカチューブとカップリングの引張力は500N (JIS C 8461-22 の分類コードは3 ミディアム) です。
JIS C 8461-1 による分類コード:X342X13023X0

L215 Φd15 規格JISC8350 L326 温度範囲(℃)-25〜90 ΦA35.3 表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ) 適合ケーブル外径(Φmm)【挿入】13 質量(g/個)67 環境RoHS10物質対応 主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2) 接続対象【電線管/プリカチューブ】PV15/PE15/PEC15、【電線管/厚鋼電線管/ねじ呼び】CTG16、【電線管/厚鋼電線管/呼び】G16 IP等級【プリカチューブ】IP66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする