厚鋼電線管用ねじつきカップ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74760948 品番ZCG16
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ねじ付き厚鋼電線管相互を接続するためのカップリングです。

L38 ΦD25 温度範囲(℃)-25〜90 表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ) 質量(g/個)45 環境RoHS10物質対応 主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2) 特性非防水 接続対象【厚鋼電線管の呼び】G16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする