三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用カップリング
厚鋼電線管用ねじつきカップ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74760957
品番
ZCG22
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ付き厚鋼電線管相互を接続するためのカップリングです。
L
44
ΦD
31
温度範囲(℃)
-25〜90
表面処理
電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
質量(g/個)
67
環境
RoHS10物質対応
主材質
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
特性
非防水
接続対象
【厚鋼電線管の呼び】G22