FKD(フクダ精工)
ドリル付六角穴付ボルト用沈めフライス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
外径D(Φmm)
5.9
5.9
7.4
8.9
10.4
13.4
18.8
ドリル径D1(Φmm)
3.5
3.5
4.5
5.5
6.5
8.5
12.7
シャンク径d(Φmm)
6
6
8
10
12
全長L(mm)
50
50
55
63
70
79
92
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74817176
品番
DCBH 3
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
穴明けと沈め穴加工が同時加工できます。六角穴付きボルト用の沈め穴を加工するフライスです。※DCB後継品
用途
鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金・銅合金・樹脂
外径D(Φmm)
5.9
全長L(mm)
50
シャンク径d(Φmm)
6
溝長l(mm)
7
ドリル径D1(Φmm)
3.5
材質
SKH51
刃数
2
表面処理
ホモ処理
ねじれ角(°)
25
ドリル長L1(mm)
15