曜日別特売
DCBH 4 ドリル付六角穴付ボルト用沈めフライス FKD(フクダ精工) 74817185

DCBH 4 ドリル付六角穴付ボルト用沈めフライス FKD(フクダ精工) 74817185
DCBH 4 ドリル付六角穴付ボルト用沈めフライス FKD(フクダ精工) 74817185

ドリル付六角穴付ボルト用沈めフライス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径D(Φmm)7.4
ドリル径D1(Φmm)4.5
シャンク径d(Φmm)6
全長L(mm)55
内容量1本注文コード74817185品番DCBH 4
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

穴明けと沈め穴加工が同時加工できます。六角穴付きボルト用の沈め穴を加工するフライスです。※DCB後継品

用途
鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金・銅合金・樹脂
外径D(Φmm)
7.4
全長L(mm)
55
シャンク径d(Φmm)
6
溝長l(mm)
9
ドリル径D1(Φmm)
4.5
材質
SKH51
刃数
2
表面処理
ホモ処理
ねじれ角(°)
25
ドリル長L1(mm)
15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする