曜日別特売
DCBH 5 ドリル付六角穴付ボルト用沈めフライス FKD(フクダ精工) 74817201

DCBH 5 ドリル付六角穴付ボルト用沈めフライス FKD(フクダ精工) 74817201
DCBH 5 ドリル付六角穴付ボルト用沈めフライス FKD(フクダ精工) 74817201

ドリル付六角穴付ボルト用沈めフライス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径D(Φmm)8.9
ドリル径D1(Φmm)5.5
シャンク径d(Φmm)8
全長L(mm)63
内容量1本注文コード74817201品番DCBH 5
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

穴明けと沈め穴加工が同時加工できます。六角穴付きボルト用の沈め穴を加工するフライスです。※DCB後継品

用途
鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金・銅合金・樹脂
外径D(Φmm)
8.9
全長L(mm)
63
シャンク径d(Φmm)
8
溝長l(mm)
12
ドリル径D1(Φmm)
5.5
材質
SKH51
刃数
2
表面処理
ホモ処理
ねじれ角(°)
25
ドリル長L1(mm)
20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする