FKD(フクダ精工)
ドリル付六角穴付ボルト用沈めフライス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
外径D(Φmm)
10.4
5.9
7.4
8.9
10.4
13.4
18.8
ドリル径D1(Φmm)
6.5
3.5
4.5
5.5
6.5
8.5
12.7
シャンク径d(Φmm)
8
6
8
10
12
全長L(mm)
70
50
55
63
70
79
92
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74817210
品番
DCBH 6
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
穴明けと沈め穴加工が同時加工できます。六角穴付きボルト用の沈め穴を加工するフライスです。※DCB後継品
用途
鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金・銅合金・樹脂
外径D(Φmm)
10.4
全長L(mm)
70
シャンク径d(Φmm)
8
溝長l(mm)
13
ドリル径D1(Φmm)
6.5
材質
SKH51
刃数
2
表面処理
ホモ処理
ねじれ角(°)
25
ドリル長L1(mm)
25