曜日別特売
DCBH 12 ドリル付六角穴付ボルト用沈めフライス FKD(フクダ精工) 74817228

DCBH 12 ドリル付六角穴付ボルト用沈めフライス FKD(フクダ精工) 74817228
DCBH 12 ドリル付六角穴付ボルト用沈めフライス FKD(フクダ精工) 74817228

ドリル付六角穴付ボルト用沈めフライス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径D(Φmm)18.8
ドリル径D1(Φmm)12.7
シャンク径d(Φmm)12
全長L(mm)92
内容量1本注文コード74817228品番DCBH 12
参考基準価格(税別)¥21,700販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

穴明けと沈め穴加工が同時加工できます。六角穴付きボルト用の沈め穴を加工するフライスです。※DCB後継品

用途
鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金・銅合金・樹脂
外径D(Φmm)
18.8
全長L(mm)
92
シャンク径d(Φmm)
12
溝長l(mm)
23
ドリル径D1(Φmm)
12.7
材質
SKH51
刃数
2
表面処理
ホモ処理
ねじれ角(°)
25
ドリル長L1(mm)
35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする