タメルラボ TL-2000N ポータブル蓄電池

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74996498 品番TL-2000N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥701,800
販売価格(税別)
638,000

2072Whの大容量を備えたアタッシュ型ポータブル電源です。定格2000W出力で電動工具やOA機器、測量機器も安定稼働。純正弦波出力により精密機器も安心して使用可能です。わずか18kgと軽量で持ち運びも容易、静音・無排気で屋内利用も快適。耐環境性-20〜60℃に対応し、トンネル工事など過酷な現場でも信頼を発揮します。IEC認証取得&7年保証付きで、防災・BCP対策に欠かせない安心の蓄電池です。

用途停電時のオフィスのバックアップ電源に。工事現場、トンネル工事などのオフグリッドシーンに。
注意
※防水仕様ではありません。製品を濡らすと故障します。定格以上の電力は使用しないでください。使用環境温度の範囲内で保管してください(-20℃〜60℃)直射日光を本体に当てないでください。商品画像には別のサイズがイメージとして使用されている場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする