キャリーケース型で大容量電源もスムーズに持ち運び可能な大容量ポータブル蓄電池です。建設現場や土木工事での電源確保に理想的な大容量ポータブル蓄電池(電池容量:3,108 Wh、定格AC出力:3,000 W)です。電動工具や照明、通信機器、企業のBCB、ドローン充電など幅広い機器に対応。重量は業界最軽量で持ち運び可能、騒音・排気がなく、安全性にも優れます。使用環境温度は-20〜60℃で過酷な現場に強い構成です。