WR25SE【ワケあり】 インパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ) 74999070

インパクトレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
電源(V)
単相100
注文コード
74999070
品番
WR25SE【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥168,500販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)アウトレット
¥139,800119,800

最小・最軽量、堅牢・高耐久を実現したACブラシレスモーター+アルミ二重絶縁構造。
メンテナンスフリー。
過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃、製品ライフサイクルが大幅に向上しました。カーボンブラシの交換も不要です。
電圧降下時でも安定した作業を実現。
電源・負荷状態を常に検知し、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮します。
エンジン発電機で使用可能。
日立独自の小形・高効率インバータ回路によりエンジン発電機での使用も可能です。
アルミ二重絶縁構造。
ローターの主軸を堅固に保持したアルミダイカストボディと、二重絶縁構造を形成するためのプラスチック製の筒との二重構造ハウジングにより、本体の耐久性を大幅に向上させました。
機体を保護するバンパ&ハウジングプロテクタ。
滑りにくく手にフィットするソフトグリップ。
新トリガ形状の採用で正転と逆転の切替えが素早く行えます。
ロープやワイヤーに固定することで機体を吊り下げることができます。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
電源(V)
単相100
電流(A)
13.8
付属品
ケース・サイドハンドル
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
792-3473
質量(kg)
7.7
差込角(mm)
25.4
消費電力(W)
1100
打撃数(min-1[回/分])
1500
コード長さ(m)
2心・2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1100
電源周波数(Hz)
単相交流50/60
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
1000[10200]
ねじ締め能力(mm)ボルト
M22~M30
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M22~M24
振動3軸合成値(m/s2)
15.2
全長×全高(mm)
340×293
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※ACブラシレスモーター製品の2年保証は2023年9月生産分をもって終了となります。
※コードにプラグは無しです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする