曜日別特売
SPM120 ステン柱受HL仕上丸型 匠力 75077152

SPM120 ステン柱受HL仕上丸型 匠力 75077152
SPM120 ステン柱受HL仕上丸型 匠力 75077152

ステン柱受HL仕上丸型

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
75077152
品番
SPM120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質
ステンレスSUS304
タイプ
120mmサイズ
寸法a(mm)
80
表面処理
ヘアーライン
寸法b(mm)
200
寸法c(Φmm)
119.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75077152
2015-09-28
用途: 独立柱の柱脚

仕上げもキレイで問題無く使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする