ドライアイス対応USB PDFイントランジットデータロガー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75090068 品番DTJ-40701
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

1回使い切りタイプのデータロガー
ドライアイス梱包の輸送向け
記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能
組込式USB端子により直接PCに接続可能
データダウンロードにソフトウェア不要
FDA21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式のレポートを作成
GMT採用のPDFレポート
MKT表示のPDFレポート
Shadow LogTM機能を搭載(米国特許取得済)

精度
±1.7℃(-82〜-40℃)
±0.5℃(0〜25℃)
±1.0℃(上記以外)
用途冷凍貯蔵・輸送一般、ドライアイスを冷媒とするライフサイエンス産業向け材料やワクチン等の冷凍輸送、温度履歴だけでなく"温度時間積"で管理する必要がある製品・材料 品番40701 質量(g)65 電源1/2AA電池 温度測定範囲(℃)-82〜45 保護等級IP56 測定対象冷蔵 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×40×24 設置方式- 特性防滴
関連資料:(0.41MB)
注意
※注意事項、保管方法はカタログをご覧ください。
※カタログの写真は製品イメージで外観、仕様が変更になるなる場合があります。
※温度などについて保証するものではありません。※海外製品の為、仕様変更、オプション等が変更される場合がありますので最新情報はメーカーウェブサイトをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする