安藤計器製工所
無害液棒状温度計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
温度測定範囲(℃)
-10~250
-10~250
-10~360
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75143085
品番
1-EC-4
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
無害対策品。
人体にも安心です。
水銀ゼロ対策品。
水銀を使っていません。
Biodegradable(生物分解性のある)緑液を使用。
76mm浸没させて使用します。
水銀温度計・工業用赤液温度計の代替品。
温度範囲(℃)
-10~250
目盛(℃)
2
温度測定範囲(℃)
-10~250
アズワン品番
63-1457-45
全長(mm)
300×6~7
浸没線(mm)
76
設置方式
浸没:76mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000