安藤計器製工所
赤液棒状温度計 1℃ 全没 全長250mm 1-27シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
75146165
品番
1-27-11
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
一般的な温度計です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
温度範囲(℃)
0~100
温度測定範囲(℃)
0~100
アズワン品番
64-0705-40
全長(mm)
250
目盛(℃)
1
設置方式
全没
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000